Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 7.4W/3000 K 12V G53 SN151642 - 607750

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7.4W/3000 K 12V G53 SN151642

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151642

Gyártói cikkszám

607750

Gyártói típuskód

LPAR111 5040 7.4 W/3000 K 12V G53

Izzó ledes 7.4W/3000 K 12V G53