LEDVANCE - Izzó ledes 7,9W/230V GU10 foglalat 2700K PAR16 650lm 120° dimmelhető SN171785 - 059018
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854059018
Sonepar cikkszám
SN171785
Gyártói cikkszám
059018
Gyártói típuskód
LED PAR1680120 DIM 7.9W 927 GU10 P
Izzó ledes 7,9W/230V GU10 foglalat 2700K PAR16 650lm 120° dimmelhető