Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 7,9W/230V GU10foglalat 3000K 575lm PAR16 szab. IP20 SN137014 - 608993

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7,9W/230V GU10foglalat 3000K 575lm PAR16 szab. IP20 SN137014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.9-7.9 W

  • Fényáram - 650-650 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075608993

Sonepar cikkszám

SN137014

Gyártói cikkszám

608993

Gyártói típuskód

LPPR16D80120 7,9W/930 230V GU10 FS1

Lámpateljesítmény:

7.9-7.9 W

Fényáram:

650-650 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

52 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

650 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

45-45 mA

Fényerősség:

210 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 7,9W/230V GU10foglalat 3000K 575lm PAR16 szab. IP20