Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 7,9W 650lm 3000K GU10foglalat SN174167 - 059094

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7,9W 650lm 3000K GU10foglalat SN174167

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854059094

Sonepar cikkszám

SN174167

Gyártói cikkszám

059094

Gyártói típuskód

LED PAR1680120 DIM 7.9W 930 GU10 P

Izzó ledes 7,9W 650lm 3000K GU10foglalat