Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 77,30W 450lm 2700K PAR111 IP20 SN135712 - 448469

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 77,30W 450lm 2700K PAR111 IP20 SN135712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.3-7.3 W

  • Fényáram - 450-450 lm

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075448469

Sonepar cikkszám

SN135712

Gyártói cikkszám

448469

Gyártói típuskód

LPAR111 5024 7,3W/927 12V G53 FS1

Lámpateljesítmény:

7.3-7.3 W

Fényáram:

450-450 lm

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

24-24 °

Hosszúság:

62 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

61 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

450 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.6

Névleges áram:

680-680 mA

Fényerősség:

1600 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 77,30W 450lm 2700K PAR111 IP20