Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V 2700K 806lm E27 SN092580 - 972834

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V 2700K 806lm E27 SN092580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092580

Gyártói cikkszám

972834

Gyártói típuskód

P RF CLAS ST 60 CL 7 W/2700 K E27

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

145 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

64 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Izzó ledes 7W/230V 2700K 806lm E27