Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V 3000K 2G11 foglalat 900lm IP20 SN096152 - 135369

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V 3000K 2G11 foglalat 900lm IP20 SN096152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 900-900 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096152

Gyártói cikkszám

135369

Gyártói típuskód

DULUX L18LED 7W/830 230VHF 2G11 FS1

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

900-900 lm

Foglalat:

2G11

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

229.4 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

128 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

40-40 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

44 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 7W/230V 3000K 2G11 foglalat 900lm IP20