Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V 720lm 3000K IP20 SN170913 - 823259

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V 720lm 3000K IP20 SN170913

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075823259

Sonepar cikkszám

SN170913

Gyártói cikkszám

823259

Gyártói típuskód

DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24D-2

Izzó ledes 7W/230V 720lm 3000K IP20