Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V 800lm 4000K IP20 SN171390 - 823273

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V 800lm 4000K IP20 SN171390

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075823273

Sonepar cikkszám

SN171390

Gyártói cikkszám

823273

Gyártói típuskód

DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24D-2

Izzó ledes 7W/230V 800lm 4000K IP20