Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 4000K 806lm normál alak dimm IP20 SN112832 - 287426

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 4000K 806lm normál alak dimm IP20 SN112832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112832

Gyártói cikkszám

287426

Gyártói típuskód

LEDPCLA60D 7W/840 230V E27

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

115 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

44-44 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 4000K 806lm normál alak dimm IP20