LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V G24d-2 foglalat 700lm 3000K IP20 SN136297 - 558328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 700-700 lm
Foglalat - G24q-2
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075558328
Sonepar cikkszám
SN136297
Gyártói cikkszám
558328
Gyártói típuskód
DULUX D18LED 7W/830 230VEMG24D
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
700-700 lm
Foglalat:
G24q-2
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
120-120 °
Hosszúság:
148 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
700 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
31-31 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
34 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem