Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V G24d-2 foglalat 770lm 4000K IP20 SN132726 - 558502

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V G24d-2 foglalat 770lm 4000K IP20 SN132726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 770-770 lm

  • Foglalat - G24d-2

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075558502

Sonepar cikkszám

SN132726

Gyártói cikkszám

558502

Gyártói típuskód

DULUX D18LED 7W/840 230VEMG24D-2

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

770-770 lm

Foglalat:

G24d-2

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

148 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

110 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

770 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

31-31 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

34 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 7W/230V G24d-2 foglalat 770lm 4000K IP20