LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V GU10 foglalat 4000K PAR16 575lm 120° dimmelhető SN196235 - 241857
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854241857
Sonepar cikkszám
SN196235
Gyártói cikkszám
241857
Gyártói típuskód
LED PAR168060 DIM 7W 940 GU10 P LEDV
Izzó ledes 7W/230V GU10 foglalat 4000K PAR16 575lm 120° dimmelhető