LEDVANCE - Izzó ledes 8,3W 575lm 3000K GU10foglalat SN174172 - 058868
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854058868
Sonepar cikkszám
SN174172
Gyártói cikkszám
058868
Gyártói típuskód
LED PAR168060 DIM 8.3W 930 GU10 P
Izzó ledes 8,3W 575lm 3000K GU10foglalat