Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 8,5W/230V 806lm 2700K B22D SN123023 - 127937

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 8,5W/230V 806lm 2700K B22D SN123023

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123023

Gyártói cikkszám

127937

Gyártói típuskód

LED STAR CLAS A 60 FR 8.5 W/2700K B22d

Izzó ledes 8,5W/230V 806lm 2700K B22D