LEDVANCE - Izzó ledes 8.5W/230V 806lm 2700K E27foglalat SX093745 - 059153
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075059153
Sonepar cikkszám
SX093745
Gyártói cikkszám
059153
Gyártói típuskód
LED STAR STICK 8.5W 827 Frosted E27
Izzó ledes 8.5W/230V 806lm 2700K E27foglalat