Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 8W/12v GU5.3 foglalat MR16 2700K 561lm dimmelhető IP20 SN123333 - 433724

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 8W/12v GU5.3 foglalat MR16 2700K 561lm dimmelhető IP20 SN123333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 561-561 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123333

Gyártói cikkszám

433724

Gyártói típuskód

SST MR16 50 36° 8 W/2700K GU5.3

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

561-561 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.8

Névleges áram:

720-720 mA

Fényerősség:

1000 cd

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 8W/12v GU5.3 foglalat MR16 2700K 561lm dimmelhető IP20