Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - Izzó ledes 8W/230V 2G11 foglalat 1000lm 3000K IP20 SN203566 - 495458

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 8W/230V 2G11 foglalat 1000lm 3000K IP20 SN203566

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854495458

Sonepar cikkszám

SN203566

Gyártói cikkszám

495458

Gyártói típuskód

DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11 LEDV

Izzó ledes 8W/230V 2G11 foglalat 1000lm 3000K IP20