Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 8W/230V 621lm 2700K GU5,3 SN160064 - 433762

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 8W/230V 621lm 2700K GU5,3 SN160064

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075433762

Sonepar cikkszám

SN160064

Gyártói cikkszám

433762

Gyártói típuskód

LEDSMR165036 8W/827 12V GU5.3 FS1

Izzó ledes 8W/230V 621lm 2700K GU5,3