Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 8W/230V B15d foglalat 1055lm 2700K szabályozható IP20 SN123337 - 432994

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 8W/230V B15d foglalat 1055lm 2700K szabályozható IP20 SN123337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Foglalat - B15d

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123337

Gyártói cikkszám

432994

Gyártói típuskód

T SLIM DIM 75 320° 8 W/2700K B15d

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Foglalat:

B15d

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

100 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

131 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

50-50 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

18 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

110 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 8W/230V B15d foglalat 1055lm 2700K szabályozható IP20