Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 8W/230V E27 2700K 806lm STICK SN166649 - 057113

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 8W/230V E27 2700K 806lm STICK SN166649

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854057113

Sonepar cikkszám

SN166649

Gyártói cikkszám

057113

Gyártói típuskód

CL STICK 60 P 8W 827 FR E27

Izzó ledes 8W/230V E27 2700K 806lm STICK