Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 2700K 900lm 1800 mAh akkumulátorral, vészvilágító funkcióval, hordozható akasztóhorog SN176855 - 102417

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes  8W/230V E27 foglalat 2700K 900lm 1800 mAh akkumulátorral, vészvilágító funkcióval, hordozható akasztóhorog SN176855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176855

Gyártói cikkszám

102417

Gyártói típuskód

LCLA60 RECH 8W/827 230V E27 FS1 LEDV

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Izzó ledes 8W/230V E27 foglalat 2700K 900lm 1800 mAh akkumulátorral, vészvilágító funkcióval, hordozható akasztóhorog