LEDVANCE - Izzó ledes 9,6W/230V GU10foglalat 3000K 750lm PAR16 SN177879 - 70990
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854070990
Sonepar cikkszám
SN177879
Gyártói cikkszám
70990
Gyártói típuskód
PAR16 100 9,6W 830 GU10
Izzó ledes 9,6W/230V GU10foglalat 3000K 750lm PAR16