Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 90W/230V E40 foglalat 13000lm 4000K SN154609 - 766075

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 90W/230V E40 foglalat 13000lm 4000K SN154609

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075766075

Sonepar cikkszám

SN154609

Gyártói cikkszám

766075

Gyártói típuskód

HQLLED13000 90W/840 230V PRO E40FS1

Izzó ledes 90W/230V E40 foglalat 13000lm 4000K