LEDVANCE - Izzó ledes 9W/220V 2000K/6500K E27 IP20 RGBWFR FS1 SN175166 - 729025
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075729025
Sonepar cikkszám
SN175166
Gyártói cikkszám
729025
Gyártói típuskód
SMART ZB A60 9W 220V RGBWFR E27 FS1LEDV
Izzó ledes 9W/220V 2000K/6500K E27 IP20 RGBWFR FS1