Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V 1050lm 2700K IP20 SN170914 - 057175

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V 1050lm 2700K IP20 SN170914

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854057175

Sonepar cikkszám

SN170914

Gyártói cikkszám

057175

Gyártói típuskód

LED STICK75 9W 827 FR E27 P

Izzó ledes 9W/230V 1050lm 2700K IP20