Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V 1050lm 4000K E27 SN169951 - 057250

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V 1050lm 4000K E27 SN169951

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854057250

Sonepar cikkszám

SN169951

Gyártói cikkszám

057250

Gyártói típuskód

LED STICK75 9W 840 FR E27

Izzó ledes 9W/230V 1050lm 4000K E27