Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V 1055lm 2700K B15D FS1 SN157178 - 607194

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V 1055lm 2700K B15D FS1 SN157178

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075607194

Sonepar cikkszám

SN157178

Gyártói cikkszám

607194

Gyártói típuskód

LEDTSLIM75D 9W/827 230V B15D FS1

Izzó ledes 9W/230V 1055lm 2700K B15D FS1