Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 2700K 806lm normál alak dimm SN093164 - 100855

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 2700K 806lm normál alak dimm SN093164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093164

Gyártói cikkszám

100855

Gyártói típuskód

LEDPCLA60D 9W/827 230VFR E27

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

180-180 °

Hosszúság:

112 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

89 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Névleges áram:

42-42 mA

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 2700K 806lm normál alak dimm