Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 800lm 2700K bluetooth IP20 SN117623 - 371996

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 800lm 2700K bluetooth IP20 SN117623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117623

Gyártói cikkszám

371996

Gyártói típuskód

BT PCLA60D 9W/827 230VFR E27

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

800-800 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

120 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

70-70 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 800lm 2700K bluetooth IP20