Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V E27foglalat 806lm RGBW + távirányító IP20 SN123478 - 045675

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V E27foglalat 806lm RGBW + távirányító IP20 SN123478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123478

Gyártói cikkszám

045675

Gyártói típuskód

ST CLAS A 60 RGBW 60 FR 9 W/2700K E27

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

114 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

89 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

74-74 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Igen

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 9W/230V E27foglalat 806lm RGBW + távirányító IP20