LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V G24d-3 foglalat 990lm 3000K IP20 SN163634 - 823174
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075823174
Sonepar cikkszám
SN163634
Gyártói cikkszám
823174
Gyártói típuskód
DULUX LED D26 EM & AC MAINS V 9W 830 G24D-3
Izzó ledes 9W/230V G24d-3 foglalat 990lm 3000K IP20