LEDVANCE - Izzó ledes 9W/240V 1100lm GX24D-3 foglalat 4000K SN174429 - 823310
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075823310
Sonepar cikkszám
SN174429
Gyártói cikkszám
823310
Gyártói típuskód
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 840 GX24D-3
Izzó ledes 9W/240V 1100lm GX24D-3 foglalat 4000K