Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 9W 4000K E27 SN147224 - 593336

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 9W 4000K E27 SN147224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 1050-1050 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075593336

Sonepar cikkszám

SN147224

Gyártói cikkszám

593336

Gyártói típuskód

LEDPSTICK75 9W/840 230VFR E27 FS1

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

1050-1050 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

lineáris

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

116 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

116 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1050 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

66-66 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

36 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Teljes harmonikus torzítás (THD):

115 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 9W 4000K E27