LEDVANCE - Izzó ledes E14 6W/230V 860lm 2700K PARATHOM DIM CLB60 IP20 SN100659 - 101258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 806-806 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100659
Gyártói cikkszám
101258
Gyártói típuskód
LEDPCLB60D 6W/827 230VGLFR E14
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
806-806 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
118 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényhasznosítás:
134 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
34-34 mA
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K