Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes G9 4,8W 2700K 600lm 59 mm SN151461 - 622234

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes G9 4,8W 2700K 600lm 59 mm SN151461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.8-4.8 W

  • Fényáram - 600-600 lm

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075622234

Sonepar cikkszám

SN151461

Gyártói cikkszám

622234

Gyártói típuskód

P PIN 50 4.8 W/2700 K G9

Lámpateljesítmény:

4.8-4.8 W

Fényáram:

600-600 lm

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

320-320 °

Hosszúság:

59 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

125 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

600 lm

Szín:

többszínű

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

40-40 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

18 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Teljes harmonikus torzítás (THD):

150 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes G9 4,8W 2700K 600lm 59 mm