Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 4W/ 3000K G23foglalat SN199390 - 557994

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 4W/ 3000K G23foglalat SN199390

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN199390

Gyártói cikkszám

557994

Gyártói típuskód

DULUX LED S9 EM 4W 830 G23

Kompfcső 2pin LED 4W/ 3000K G23foglalat