LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 4W/ 3000K G23foglalat SX093019 - 822979
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075822979
Sonepar cikkszám
SX093019
Gyártói cikkszám
822979
Gyártói típuskód
DULUX LED S EM & AC MAINS V 4W 830 G23
Kompfcső 2pin LED 4W/ 3000K G23foglalat