Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 4W/ 4000K G23foglalat SN163636 - 822993

MásolásMásolás
LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 4W/ 4000K G23foglalat SN163636

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075822993

Sonepar cikkszám

SN163636

Gyártói cikkszám

822993

Gyártói típuskód

DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23

Kompfcső 2pin LED 4W/ 4000K G23foglalat