Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 6W/ 4000K G24d-1foglalat SN171737 - 823112

MásolásMásolás
LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 6W/ 4000K G24d-1foglalat SN171737

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075823112

Sonepar cikkszám

SN171737

Gyártói cikkszám

823112

Gyártói típuskód

DULUX LED D13 EM V 6W 840 G24D-1

Kompfcső 2pin LED 6W/ 4000K G24d-1foglalat