Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 7W/ 3000K G24d-2foglalat SN171741 - 823136

MásolásMásolás
LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 7W/ 3000K G24d-2foglalat SN171741

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075823136

Sonepar cikkszám

SN171741

Gyártói cikkszám

823136

Gyártói típuskód

DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2

Kompfcső 2pin LED 7W/ 3000K G24d-2foglalat