Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 7W/ 4000K G24d-2foglalat SN171732 - 823150

MásolásMásolás
LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 7W/ 4000K G24d-2foglalat SN171732

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075823150

Sonepar cikkszám

SN171732

Gyártói cikkszám

823150

Gyártói típuskód

DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2

Kompfcső 2pin LED 7W/ 4000K G24d-2foglalat