Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Kompfcső 4pin LED 10W/ 4000K G24q-3foglalat SN165722 - 822030

MásolásMásolás
LEDVANCE - Kompfcső 4pin LED 10W/ 4000K G24q-3foglalat SN165722

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075822030

Sonepar cikkszám

SN165722

Gyártói cikkszám

822030

Gyártói típuskód

DULUX LED D/E26 HF V 10W 840 G24Q-3

Kompfcső 4pin LED 10W/ 4000K G24q-3foglalat