Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Kompfcső 4pin LED 18W/ 4000K 2G11foglalat SN171735 - 822153

MásolásMásolás
LEDVANCE - Kompfcső 4pin LED 18W/ 4000K 2G11foglalat SN171735

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075822153

Sonepar cikkszám

SN171735

Gyártói cikkszám

822153

Gyártói típuskód

DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11

Kompfcső 4pin LED 18W/ 4000K 2G11foglalat