Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Kompfcső 4pin LED 7W/ 4000K G24q-2foglalat SN171734 - 821996

MásolásMásolás
LEDVANCE - Kompfcső 4pin LED 7W/ 4000K G24q-2foglalat SN171734

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075821996

Sonepar cikkszám

SN171734

Gyártói cikkszám

821996

Gyártói típuskód

DULUX LED D/E18 HF V 7W 840 G24Q-2

Kompfcső 4pin LED 7W/ 4000K G24q-2foglalat