LEDVANCE - Kompfcső 4pin LED 8W/ 4000K 2G11foglalat SN171739 - 822078
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075822078
Sonepar cikkszám
SN171739
Gyártói cikkszám
822078
Gyártói típuskód
DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11
Kompfcső 4pin LED 8W/ 4000K 2G11foglalat