Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Körfénycső LED-es 12W 1200lm 4000K IP20 ST9 G10q foglalat SN108074 - 135444

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Körfénycső LED-es 12W 1200lm 4000K IP20 ST9 G10q foglalat SN108074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Fényáram - 1200-1200 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108074

Gyártói cikkszám

135444

Gyártói típuskód

ST9-22 12W/840 220-240V EM

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényáram:

1200-1200 lm

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

lapos kerek

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

205 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

60-60 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

30 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Igen

Távvezérléssel:

Igen

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Körfénycső LED-es 12W 1200lm 4000K IP20 ST9 G10q foglalat