LEDVANCE - Körfénycső LED-es 18,3W 2200lm 4000K IP20 T9C G10q foglalat SN167957 - 042522
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854042522
Sonepar cikkszám
SN167957
Gyártói cikkszám
042522
Gyártói típuskód
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 840 G10Q
Körfénycső LED-es 18,3W 2200lm 4000K IP20 T9C G10q foglalat