LEDVANCE - Körfénycső LED-es 24W 2900m 4000K IP20 T9C G10q foglalat SN167802 - 042560
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854042560
Sonepar cikkszám
SN167802
Gyártói cikkszám
042560
Gyártói típuskód
LEDTUBE T9C EM V 40 24W 840 G10Q
Körfénycső LED-es 24W 2900m 4000K IP20 T9C G10q foglalat