LEDVANCE - Közvil lpt adapter 48/60mm állítható ECO AREA-hoz SN145386 - 557277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Hosszúság - 334 mm
Szélesség - 87 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075557277
Sonepar cikkszám
SN145386
Gyártói cikkszám
557277
Gyártói típuskód
AREA48/60ADJUSTANGLEADPTGR
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Hosszúság:
334 mm
Szélesség:
87 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
79 mm
Közvil lpt adapter 48/60mm állítható ECO AREA-hoz